NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 4NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
15
10
20
シャンク径(Φmm)
16
10
20
刃長(mm)
40
25
45
全長(mm)
95
75
110
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806216
品番
4NAC15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
40
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806216
4NAC15
06654986
4NAC 15.0
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました