NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 4NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
10
20
シャンク径(Φmm)
6
10
20
刃長(mm)
9
25
45
全長(mm)
50
75
110
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806286
品番
4NAC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806286
4NAC3
06654794
4NAC 3.0
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました