NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 4NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5.5
10
20
シャンク径(Φmm)
8
10
20
刃長(mm)
15
25
45
全長(mm)
60
75
110
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806338
品番
4NAC5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806338
4NAC5.5
06654846
4NAC 5.5
ナタックエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました