用途内装/アクセサリ材質レジン色グリーン取付方式交換式ねじピッチ(mm)10×1.5適合車種日野:エアループ/NEWプロフィア(H15.11~H29.4)、デュトロ電動パーキング搭載車(H11.5~) ふそう:NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)、ブルーテックファイター増トン車(H17.11~) いすゞ:NEW/07ギガトレーラーヘッド(H19.5~H27.10)、07フォワード増トン車(H19.7~R5.2) UD:コンドル※いすゞOEM車に限る(H29.9~R5.2)直径×高さ(mm)約4.5×65.4