曜日別特売
DGT-07 ウッドブロック デコタイルシート 明和グラビア 00806797

デコタイルシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本幅(cm)25長さ(cm)100/巻注文コード00806797品番DGT-07 ウッドブロック
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

貼ってはがせる凹凸感のある装飾シートです。
お部屋・家具の模様替えに最適!

用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え
材質中間層:ポリエステルIV質量(g)160幅(cm)25長さ(cm)100/巻粘着剤アクリル系樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂剥離紙特性貼ってはがせる
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする