曜日別特売
GDPR-9232 空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 00807497

 

GDPR-9232 空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 00807497
GDPR-9232 空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 00807497
GDPR-9232 空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ 明和グラビア 00807497

空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
LB
内容量1反注文コード00807497品番GDPR-9232
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
屋外からの目隠しに最適!

用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.8LB長さ(m)15/巻幅(cm)92特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする