明和グラビア
窓飾りシート/プリントタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1反
注文コード
00807506
品番
GER-9235
参考基準価格(税別)
¥39,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水だけで簡単に貼ってはがせる粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
お部屋の模様替えや屋外からの目隠しにも
用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
4.8
色
GR
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
92
特性
UVカット99%・吸盤効果
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。