明和グラビア
防水キズ保護リメイクシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1反
注文コード
00807707
品番
BKDW-9030 板幅約8cm
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。
床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。
薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。
防水仕様
用途
保護 模様替え 防水
材質
保護フィルム:ポリプロピレン
質量(kg)
8
色
BR
長さ(m)
30/巻
幅(cm)
90
材質(裏)
アクリル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
注意
※床暖房にはご使用いただけません。
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
※汚れの軽いうちは濡れ雑巾で拭き取りしてください。酷くなった場合は、中性洗剤を染み込ませた布巾で軽く拭き取り、洗剤を落としてください。裏面の汚れは流水で落としてください。
※濡れた状態で使用しないでください。