BKR-90180 防水キズ保護シート/1帖サイズ 明和グラビア 00807795

防水キズ保護シート/1帖サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード00807795品番BKR-90180
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

貼ってはがせる、キズや汚れを守る透明の保護シートです。
抗菌・防カビ・防水仕様
薄手なのでつまづきにくい
ハサミやカッターで簡単にカット可能です。

用途
防水 抗菌 防カビ 保護
材質保護フィルム:ポリプロピレンTO質量(g)540幅(cm)90長さ(cm)180/巻材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
注意
※本製品を貼る床面の状態(経年劣化等)によっては、床を傷める可能性がございます。
※マットなどの滑り止め加工に含まれる老化防止剤や床材塗料、防腐剤、防虫剤等の薬剤によっては、変色、変退色の恐れがありますのでご注意ください。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。
※汚れの軽いうちは濡れ雑巾で拭き取りしてください。酷くなった場合は、中性洗剤を染み込ませた布巾で軽く拭き取り、洗剤を落としてください。裏面の汚れは流水で落としてください。
※凹凸面のある床面では粘着力が弱くなる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする