明和グラビア
装飾シート/レンズタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(cm)
200/巻
200/巻
100/巻
幅(cm)
80
40
80
色
BR
BK
BR
GY
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00808791
品番
DEC-13 ガラスタイル
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
貼ってはがせる装飾シートです。
お部屋・家具の模様替えに最適!
用途
傷の保護 汚れ防止 模様替え
材質
中間層:ポリエステル
色
BR
質量(g)
800
幅(cm)
80
長さ(cm)
200/巻
粘着剤
アクリル系樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
剥離紙
紙
特性
貼ってはがせる
注意
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。
※高級家具、塩ビ塗装、ニス系塗料、ラッカー塗装、海外製品や天然塗りものにはご使用いただけません。