INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150

本体

INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150
INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150
INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150
INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150
INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150
INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150
INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150
INS MINI LINK3 R PINK チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムイメージングシステムズ 00809150

チェキ プリンター instax mini Link3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローズピンク
内容量1台注文コード00809150品番INS MINI LINK3 R PINK
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。
フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!

付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)ローズピンク質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGRoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒

商品説明動画

チェキinstax mini Link 3(TM) チュートリアル動画/富士フイルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする