曜日別特売
AM-TW02/FBC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809220

本体

AM-TW02/FBC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809220
AM-TW02/FBC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809220
AM-TW02/FBC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809220
AM-TW02/FBC sound earcuffs サウンドイヤーカフ ambie 00809220

sound earcuffs サウンドイヤーカフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
フラミンゴ×ベージュ
内容量1個注文コード00809220品番AM-TW02/FBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,001
販売価格(税別)
15,455

イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。
車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。
イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。
通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。
独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。

寸法(mm)21×27.9×14.1フラミンゴ×ベージュ質量(g)片耳約4.4バッテリーリチウムイオン電池保証期間1年連続再生時間最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)充電方式【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5(※充電ケースはIPX4)BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.3マルチポイント対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする