曜日別特売
LEDJ-32507N-LD9 高天井照明器具 東芝ライテック 00809466

高天井照明器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台ビーム角度(°)115仕様700W形水銀ランプ器具相当注文コード00809466品番LEDJ-32507N-LD9
参考基準価格(税別)¥195,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様700W形水銀ランプ器具相当使用温度範囲(℃)ー10~40定格電圧(V)AC100-242保護等級(IP)20(屋内用)色温度(K)5000光源寿命40000hビーム角度(°)115グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする