東芝ライテック
高天井照明器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
ビーム角度(°)
115
仕様
250W形メタハラ器具相当
注文コード
00809500
品番
LEDJ-10507N-LD9
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ビーム角度・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
250W形メタハラ器具相当
使用温度範囲(℃)
ー10~40
定格電圧(V)
AC100-242
保護等級
(IP)20(屋内用)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000h
ビーム角度(°)
115
グリーン購入法
適合