NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 SL4SE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
10
10
20
25
32
刃長(mm)
45
45
75
90
125
全長(mm)
95
95
140
160
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00810382
品番
SL4SE10
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSSCO
刃数
4