NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 SL4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
28
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
25
10
20
25
32
刃長(mm)
90
45
75
90
125
全長(mm)
160
95
140
160
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00810565
品番
SL4SE28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
28
刃長(mm)
90
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00810565
SL4SE28
06657007
SL4SE 28.0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました