NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 SL4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
6
10
20
25
32
刃長(mm)
15
45
75
90
125
全長(mm)
60
95
140
160
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00810583
品番
SL4SE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00810583
SL4SE3
06656754
SL4SE 3.0
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました