NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 SL4SE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
10
20
30
40
シャンク径(Φmm)
32
10
20
25
32
刃長(mm)
125
45
75
90
125
全長(mm)
210
95
140
160
210
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00810705
品番
SL4SE40
参考基準価格(税別)
¥78,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
125
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
4