NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 2AGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
11.2
42
45
48
50
刃長(mm)
22
65
70
全長(mm)
80
150
155
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00811852
品番
2AGE11.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
11.2
刃長(mm)
22
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSSCO
刃数
2