NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 2AGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2.4
42
45
48
50
刃長(mm)
5
65
70
全長(mm)
50
150
155
全104種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00812035
品番
2AGE2.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
2.4
刃長(mm)
5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSCO
刃数
2