NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 2GE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
1.2
10
20
30
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
6
10
20
25
32
42
刃長(mm)
2.5
18
40
55
65
70
全長(mm)
50
70
110
125
150
155
160
全163種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00812744
品番
2GE1.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
1.2
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00812744
2GE1.2
06657375
2GE 1.2
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
5,598
税込
¥6,158
注文コードが変更になりました