NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 2MGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
20
シャンク径(Φmm)
20
10
20
刃長(mm)
45
25
45
全長(mm)
110
75
110
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00814494
品番
2MGE20
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSSCO
刃数
2