NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 2刃 2MGE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
5.5
10
20
シャンク径(Φmm)
8
10
20
刃長(mm)
15
25
45
全長(mm)
60
75
110
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00814555
品番
2MGE5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSSCO
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00814555
2MGE5.5
06660166
2MGE 5.5
Gミディアムエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました