打ち込みやすいプレート杭
トーエイライト
コーナーフラッグポール401
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
00818828
品番
B4056
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
40mm蛍光ポール使用の本格的コーナーフラッグポール
セット内容
1組(ポール×1本、フラッグ×1枚、杭×1本、フラッグ固定用キャップ×1ヶ)
材質
ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
質量(kg)
1/組
内容
1組(ポール×1本、フラッグ×1枚、杭×1本、フラッグ固定用キャップ×1ヶ)
寸法(cm)
ポール:4×160、フラッグ:40×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません