B6371 コーナーフラッグポール404 トーエイライト 00818855

打ち込みやすいプレート杭

B6371 コーナーフラッグポール404 トーエイライト 00818855
B6371 コーナーフラッグポール404 トーエイライト 00818855
B6371 コーナーフラッグポール404 トーエイライト 00818855

コーナーフラッグポール404

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組注文コード00818855品番B6371
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

40mm蛍光ポール使用の本格的コーナーフラッグポール

セット内容4組(ポール×4本、フラッグ×4枚、杭×4本、フラッグ固定用キャップ×4ヶ)材質ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン質量(kg)4/組内容4組(ポール×4本、フラッグ×4枚、杭×4本、フラッグ固定用キャップ×4ヶ)寸法(cm)ポール:4×160、フラッグ:40×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする