曜日別特売
2AGRE10 エンドミル コートHS ボール 2AGRE NACHI(不二越) 00819193

エンドミル コートHS ボール 2AGRE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード00819193品番2AGRE10
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃径(Φmm)20刃長(mm)40全長(mm)160シャンク径(Φmm)20材質HSSCO刃数2表面処理ノンコートボール半径R(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする