NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング AGELHV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
18
18
10
11
12
13
14
15
16
20
22
24
25
28
3
30
32
35
38
4
40
45
5
50
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
6
32
42
8
刃長(mm)
80
55
65
80
100
150
20
200
25
250
30
300
40
刃数
4
4
6
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00819805
品番
AGELHV18
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
80
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
HSSCO