B3769 パストレーナー トーエイライト 00820325

 

B3769 パストレーナー トーエイライト 00820325
B3769 パストレーナー トーエイライト 00820325
B3769 パストレーナー トーエイライト 00820325
B3769 パストレーナー トーエイライト 00820325

パストレーナー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード00820325品番B3769
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

トス・レシーブの練習や、トレーナーを使用してのゲームなど幅広くご使用頂けます。

材質本体:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)25サイズ(cm)キャスター:7.5寸法(cm)上部リング内径120、高さ175~235(7段階調節式)、土台部幅103×奥行100(間口幅93×奥行95×高さ100)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする