トーエイライト
ジュニアバスケットマットST
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
色
緑
青
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
00820350
品番
B2435G
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
バスケットゴール用ウレタンフォームマット
材質
外被:エステル防水帆布、芯材:ウレタンフォーム
質量(kg)
7.4/組
色
緑
タイプ
ハトメ付ロープ固定式、全面覆式
寸法(cm)
幅120(前面100)×高さ180×厚さ4
入数
2枚1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません