曜日別特売
B2353 プラボックスSB300 トーエイライト 00820569

プラボックスSB300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード00820569品番B2353
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

容量274Lのキャスター付プラボックス

材質ポリエチレン樹脂質量(kg)11.9サイズ(cm)キャスター:10 (自在2個、固定2個)容量(L)274寸法(cm)92×66×高さ70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,300/税込5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする