NACHI(不二越)
エンドミル コートHS ラフィング AGREX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
10
12
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
24
20
24
32
38
45
53
63
75
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00820654
品番
AGREX12
参考基準価格(税別)
¥21,720
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
24
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
HSSCO