装着簡単なベルト式
トーエイライト
バレーポールカバーFV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
色
赤
注文コード
00821470
品番
B2049R
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃吸収に優れ、支柱にフィットするネット巻側3分割タイプ
材質
外被:ナイロンターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
3/組
色
赤
タイプ
ベルト式面ファスナー止
寸法(cm)
外径14.5×内径10.5×長さ180
入数
2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません