トーエイライト
ジュニアバスケットマットDX
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
26日以内出荷とは
色
青
青
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
00821497
品番
B6384B
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
へたりにくく、防水性の高いバスケットゴール用ポリエチレンフォームマット
材質
外被:エステル防水帆布、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
8/組
色
青
タイプ
ハトメ付ロープ固定式、全面覆式
寸法(cm)
幅120(前面100)×高さ180×厚さ3
入数
2枚1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません