曜日別特売
T1297 コンビネーションマット 6cm厚 抗菌6号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭 トーエイライト 00821646

持ち手は安全に配慮した側面ベルト式※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T1297 コンビネーションマット 6cm厚 抗菌6号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭 トーエイライト 00821646
T1297 コンビネーションマット 6cm厚 抗菌6号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭 トーエイライト 00821646

コンビネーションマット 6cm厚 抗菌6号帆布・すべり止め付 抗菌・防臭

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1枚注文コード00821646品番T1297
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンビネーションマット(合成スポンジ+フェルト)スポンジの弾力がフェルトに吸収され、教材用の着地マットとしてはもちろん、競技用としての性能を併せ持ちます。

質量(kg)73寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)150×600×6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,300/税込8,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする