B2828 ステンレスコースロープ巻取器8 トーエイライト 00821716

ステンレスコースロープ巻取器8

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台注文コード00821716品番B2828
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

サビに強いステンレス仕様のコースロープ巻取器

付属品自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付)材質主材:ステンレス34mm丸パイプ、回転軸シャフト:アルミ質量(kg)35.5サイズ(cm)ステンレス金具:10寸法(cm)幅111×奥行132×高さ147、ドラム外径1.2m×内幅88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,300/税込8,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする