ベルカ(Belca)
マグネット付き 伸縮 ボックスホルダー 奥行内寸65-115mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
00822179
品番
MG-BHW×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
奥行きを調節できる伸縮ボックスホルダー。マグネットで簡単設置奥行きを調節できるので、いろいろな収納物に対応。
用途
キッチンペーパー、ティッシュペーパー、ラップ、マスクなどの収納に。収納 ラック 磁石 玄関 キッチン収納 壁面収納 玄関収納 隙間収納 デッドスペース 冷蔵庫 マグネットホルダー マグネットラック 雑貨 サイズ調整 日本製
材質
本体:ABS、磁石:ゴム磁石
質量(g)
(1個あたり)110
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(1個あたり)7×7.3-12.3×7
耐荷重(g)
(1個あたり)700
繰り返し・詰め替え
対応