曜日別特売
CC24 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 00822197

CC24 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 00822197
CC24 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 00822197
CC24 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 00822197
CC24 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 00822197
CC24 スライド式 ペットキャリー カームキャリー ファンタジーワールド 00822197

スライド式 ペットキャリー カームキャリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台グレー注文コード00822197品番CC24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ありそうでなかった進化系キャリー。キャリーの底部がスライド式で引き出せる。
出入口部分がスライドするので、嫌がって暴れる愛猫、愛犬も抱っこしたまま出し入れが可能。
動物病院での診察時、キャリーの奥でガクガク震えて手を入れると威嚇する子にもワンタッチでスライドさせるだけで出してあげることが可能。
工具不要の組み立て式。ドアロックは片手で簡単に操作可能。通気性が優れているので熱がこもりにくい。
お手入れ簡単で衛生的。扉は格子状になっているので、おやつをあげたり中の様子も確認可能。

用途ペット用キャリーケースとして。犬用 猫用 キャリーケース スライドキャリー キャリーバッグ ハードタイプ アメリカ製 小動物材質ポリプロピレン、スチール質量(kg)2.9グレーサイズL耐荷重(kg)16寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42.2×60.9×38.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする