NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 多刃 4AGE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
42
42
45
48
50
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
32
32
10
12
16
20
25
刃長(mm)
65
65
70
45
55
75
90
25
30
40
50
全長(mm)
150
150
155
95
105
120
140
160
75
80
110
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00828248
品番
4AGE42X32
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42
刃長(mm)
65
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
4