NACHI(不二越)
エンドミル コートHS 多刃 4AGE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
42
45
48
50
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
12
32
10
12
16
20
25
刃長(mm)
55
65
70
45
55
75
90
25
30
40
50
全長(mm)
105
150
155
95
105
120
140
160
75
80
110
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00828336
品番
4AGELPT12
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSSCO
刃数
4