S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.7
注文コード
00829483
品番
KHB4TS10.7
参考基準価格(税別)
¥25,550
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.7
刃長(mm)
30
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
HSSCO