トーエイライト
卓球スクリーン140
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00829495
品番
B3758
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポリウレタン弾性繊維カバーがボールのスピードを吸収、ボールの散乱を防ぎます。収納に便利な脚部回転式。
材質
主材:スチール22mm丸パイプ
質量(kg)
約5
タイプ
ポリウレタン弾性繊維カバー式
寸法(cm)
幅140×高さ75、脚部28.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません