作戦板+脚部のセット
トーエイライト
作戦板EX2(脚部付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00829547
品番
B6124NB
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
バスケット作戦板と脚部のセット品
材質
主材ボード:スチール(B-6119NB使用)、脚:スチール40×25mm角
質量(kg)
14
サイズ(cm)
キャスター:5(ストッパー付2個)
寸法(cm)
幅96×奥行55.5×高さ129
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません