5段階バー止付(G-1876)
トーエイライト
走高スタンド210E
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
00829748
品番
G1879
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
授業時間・練習時間を効率的・有効的に活用可能な5段式バー止シリーズ
用途
中・高・一般向
材質
ポール:アルミ32mm、ベース:スチール
質量(kg)
7.8
入数
2台1組
適合範囲(cm)
使用:50~205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません