S&K(三興製作所)
エンドミル コートHS 多刃 KHB4TS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
15.2
注文コード
00829937
品番
KHB4TS15.2
参考基準価格(税別)
¥38,140
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
15.2
刃長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
HSSCO