トーエイライト
綱引きロープ36-50m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
00830640
品番
B2005
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
両端サツマ加工済
用途
小・中学校用
材質
麻
質量(kg)
42.5
寸法
直径36mm×10m
加工
両端サツマ加工済
注意
※麻は天然素材です。ご購入当初は毛羽立ちがある場合があります。ご注意ください。綱引きロープには、太さに応じた使用人数制限があります。ご確認の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません