B2508 卓球スクリーン運搬車 トーエイライト 00831751

卓球スクリーン別売

卓球スクリーン運搬車

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード00831751品番B2508
参考基準価格(税別)¥111,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

幅200cmフェンス30台収納可能

材質主材:スチール40mm角質量(kg)38タイプ自在式/後輪(ストッパー付)サイズ(cm)キャスター:10ー付)寸法(cm)幅約220×奥行約80×高さ約128
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,200/税込6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする