KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875

KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875
KICB4-SY01 IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス エンマスタ 00831875

IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 24cm シラキュス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚注文コード00831875品番KICB4-SY01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

IHクッキングヒーター専用の保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。
ガラス繊維+シリコン加工で優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。
電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。さっと置くだけなので設置が簡単。
熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。
IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。すべり止め効果付きでIHヒーターにピタッと密着。
汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。吊り下げ用の穴が開いています。

用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット材質シリコン、ガラス繊維厚さ(mm)約0.7ホワイト質量(g)約30直径(Φcm)24耐熱温度(℃)”-40~250模様フラワー柄
注意
※使用後は製品が高温になります。冷えるまで手を触れないでください。
※消耗品ですので変色が起きたり、汚れが取れなくなったり破損することがあります。
※空焚き、揚げ物調理には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする