HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
00837649
品番
M22-3021000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M22-30●併用可能製品:M22シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:20.4mm●幅:4.1mm●ハウジング材質:ナイロン●ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)
RoHS指令(10物質対応)
対応