M80-1010498S HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010498S HARWIN 00837701

HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 M80-1010498S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00837701品番M80-1010498S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:M80-10●併用可能製品:M80シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:10mm●幅:3.4mm●ハウジング材質:ナイロン●圧着成形品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする