ARCOL(OHMITE)
Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1632, 1W MCS1632R005FER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
00837746
品番
MCS1632R005FER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:金属合金●パッケージ/ケース:1632●許容差:1%●定格電力:1W
RoHS指令(10物質対応)
対応